Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Asztali lámpa 1x 40W G9 króm/antracit Picaro GT51827 - 86557

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 1x 40W G9 króm/antracit Picaro GT51827

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G9

  • Lámpateljesítmény - 40-40 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759865573

Sonepar cikkszám

GT51827

Gyártói cikkszám

86557

Gyártói típuskód

86557

Foglalat:

G9

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ LED-es lpt 4x4,5W 2000lm 3000K króm/opál Aleandro