Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Asztali lámpa 1x 40W G9 króm/kristály Pyton GT27523 - 85333

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 1x 40W G9 króm/kristály Pyton GT27523

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G9

  • Fényforrással - Igen

  • Magasság / mélység - 360 mm

  • Ház anyaga - acél

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759853334

Sonepar cikkszám

GT27523

Gyártói cikkszám

85333

Gyártói típuskód

85333

Foglalat:

G9

Fényforrással:

Igen

Magasság / mélység:

360 mm

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

króm

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Érintésvédelem:

II

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Szélesség:

65 mm

Hosszúság:

65 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x 40W G9 króm/kristály Pyton