EGLO - Asztali lámpa 1x 60W E14 antik/barna Antica GT26133 - 83137
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 60 W
Foglalat - E14
Fényforrással - Nem
Magasság / mélység - 385 mm
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759831370
Sonepar cikkszám
GT26133
Gyártói cikkszám
83137
Gyártói típuskód
83137
Rendszer teljesítmény:
60 W
Foglalat:
E14
Fényforrással:
Nem
Magasság / mélység:
385 mm
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fekete
Névleges feszültség:
220-220 V
Fényforrás:
izzólámpa
Érintésvédelem:
II
Alkalmas fényforrások számához:
1
Kapcsolóval:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x 60W E14 antik/barna Antica