Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Asztali lámpa 1x 60W E14 antik barna Beluga GT38307 - 89136

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 1x 60W E14 antik barna Beluga GT38307

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Fényforrással - Nem

  • Magasság / mélység - 440 mm

  • Fényszabályozó kapcsoló - Igen

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759891367

Sonepar cikkszám

GT38307

Gyártói cikkszám

89136

Gyártói típuskód

89136

Foglalat:

E14

Fényforrással:

Nem

Magasság / mélység:

440 mm

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

barna

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrás:

izzólámpa

Érintésvédelem:

II

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x 60W E14 antik barna Beluga