Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali lámpa 1x 60W E14 matt nikkel/fehér Slim GT14954 - 82305

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 1x 60W E14 matt nikkel/fehér Slim GT14954

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Magasság / mélység - 220 mm

  • Ház anyaga - acél

  • Ház színe - nikkel

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759823054

Sonepar cikkszám

GT14954

Gyártói cikkszám

82305

Gyártói típuskód

82305

Foglalat:

E14

Magasság / mélység:

220 mm

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

nikkel

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrás:

izzólámpa

Érintésvédelem:

II

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Kapcsolóval:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x 60W E14 matt nikkel/fehér Slim