EGLO - Asztali lámpa 1x20W 12V G4 halogén szürke Pitty GT79618 - 9234
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G4
Fényforrással - Igen
Magasság / mélység - 500 mm
Ház színe - szürke
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759923402
Sonepar cikkszám
GT79618
Gyártói cikkszám
9234
Gyártói típuskód
9234
Foglalat:
G4
Fényforrással:
Igen
Magasság / mélység:
500 mm
Ház színe:
szürke
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa
Érintésvédelem:
II
Kapcsolóval:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x20W 12V G4 halogén szürke Pitty