Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali lámpa 1x60W E27 Borgillio SN074353 - 94697

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 1x60W E27 Borgillio SN074353

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Magasság / mélység - 710 mm

  • Ház anyaga - acél

  • Ház színe - fekete

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759946975

Sonepar cikkszám

SN074353

Gyártói cikkszám

94697

Gyártói típuskód

94697

Foglalat:

E27

Magasság / mélység:

710 mm

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrás:

izzólámpa

Érintésvédelem:

II

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Falra szerelhető:

Nem

Szélesség:

190 mm

Hosszúság:

400 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x60W E27 Borgillio