EGLO - Asztali lámpa 1x60W E27 Ezüst/Opál RONDO SN132380 - 85264
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 60 W
Foglalat - E27
Lámpatest fajtája - egyéb
Magasság / mélység - 200 mm
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132380
Gyártói cikkszám
85264
Gyártói típuskód
85264
Rendszer teljesítmény:
60 W
Foglalat:
E27
Lámpatest fajtája:
egyéb
Magasság / mélység:
200 mm
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-240 V
Fényforrás:
egyéb
Érintésvédelem:
II
Kapcsolóval:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Átmérő:
200 mm
Asztali lámpa 1x60W E27 Ezüst/Opál RONDO