Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali lámpa 1x60W E27 Norumbega SN105722 - 97956

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 1x60W E27 Norumbega SN105722

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Nem

  • Beállítható - Nem

  • Hajlítható - Nem

  • Magassága állítható - Nem

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105722

Gyártói cikkszám

97956

Gyártói típuskód

NORUMBEGA 97956

Falra szerelhető:

Nem

Beállítható:

Nem

Hajlítható:

Nem

Magassága állítható:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmas fényforrások számához:

0

Foglalat:

E27

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Kapcsolóval:

Igen

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Érintésvédelem:

II

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Szélesség:

0 mm

Magasság / mélység:

310 mm

Hosszúság:

0 mm

Asztali lámpa 1x60W E27 Norumbega