Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali lámpa 1x60W E27 TOP DESK 7059 GT51273 - 7059

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 1x60W E27 TOP DESK 7059 GT51273

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Magasság / mélység - 470 mm

  • Ház színe - fekete

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759705909

Sonepar cikkszám

GT51273

Gyártói cikkszám

7059

Gyártói típuskód

7059

Foglalat:

E27

Magasság / mélység:

470 mm

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrás:

izzólámpa

Érintésvédelem:

II

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Falra szerelhető:

Nem

Hosszúság:

305 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x60W E27 TOP DESK 7059