Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Asztali lámpa 2x60W E27 OPTICA GT73266 - 86819

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 2x60W E27 OPTICA GT73266

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpatest fajtája - szobalámpa

  • Fényforrással - Nem

  • Magasság / mélység - 220 mm

  • Hajlítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759868192

Sonepar cikkszám

GT73266

Gyártói cikkszám

86819

Gyártói típuskód

86819

Foglalat:

E27

Lámpatest fajtája:

szobalámpa

Fényforrással:

Nem

Magasság / mélység:

220 mm

Hajlítható:

Nem

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Beállítható:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Ház színe:

nikkel

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrás:

izzólámpa

Érintésvédelem:

II

Alkalmas fényforrások számához:

2

Búra anyaga:

üveg opál

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Kapcsolóval:

Igen

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Szélesség:

350 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; %Asztali lámpa 2x60W E27 OPTICA