Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali lámpa 40W E27 fekete Tabillano1 SN131296 - 99019

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa 40W E27 fekete Tabillano1 SN131296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 40 W

  • Foglalat - E27

  • Lámpatest fajtája - egyéb

  • Fényforrással - Nem

  • Magasság / mélység - 475 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131296

Gyártói cikkszám

99019

Gyártói típuskód

99019

Rendszer teljesítmény:

40 W

Foglalat:

E27

Lámpatest fajtája:

egyéb

Fényforrással:

Nem

Magasság / mélység:

475 mm

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

220-240 V

Magassága állítható:

Nem

Fényforrás:

egyéb

Érintésvédelem:

II

Alkalmas fényforrások számához:

0

Búra anyaga:

egyéb

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Falra szerelhető:

Nem

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Szélesség:

180 mm

Hosszúság:

560 mm

Asztali lámpa 40W E27 fekete Tabillano1