EGLO - Asztali lámpa 42W E27 króm/átl.fekete Murmillo SN086057 - 96775
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Magasság / mélység - 245 mm
Ház anyaga - acél
Ház színe - króm
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759967758
Sonepar cikkszám
SN086057
Gyártói cikkszám
96775
Gyártói típuskód
96775
Foglalat:
E27
Magasság / mélység:
245 mm
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
króm
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrás:
izzólámpa
Érintésvédelem:
II
Kapcsolóval:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 42W E27 króm/átl.fekete Murmillo