EGLO - Asztali lámpa 60W E27 fekete Maserlo SN123299 - 31627
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 60 W
Foglalat - E27
Lámpatest fajtája - egyéb
Fényforrással - Nem
Magasság / mélység - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123299
Gyártói cikkszám
31627
Gyártói típuskód
31627
Rendszer teljesítmény:
60 W
Foglalat:
E27
Lámpatest fajtája:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Magasság / mélység:
420 mm
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
nikkel
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrás:
egyéb
Érintésvédelem:
II
Búra anyaga:
egyéb
Kapcsolóval:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Átmérő:
230 mm
Asztali lámpa 60W E27 fekete Maserlo