EGLO - Asztali lámpa LED-es 3W 3000K 230lm műanyag/acél fehér Durengo SN075272 - 93078
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Fényforrással - Igen
Magasság / mélység - 380 mm
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759930783
Sonepar cikkszám
SN075272
Gyártói cikkszám
93078
Gyártói típuskód
93078
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Fényforrással:
Igen
Magasság / mélység:
380 mm
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Érintésvédelem:
II
Kapcsolóval:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa LED-es 3W 3000K 230lm műanyag/acél fehér Durengo