EGLO - Asztali lámpa LED-es 3W GU10 fehér/króm 32cm FOX SN079685 - 92872
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Fényforrással - Igen
Magasság / mélység - 320 mm
Ház anyaga - acél
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759928728
Sonepar cikkszám
SN079685
Gyártói cikkszám
92872
Gyártói típuskód
92872
Foglalat:
GU10
Fényforrással:
Igen
Magasság / mélység:
320 mm
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Érintésvédelem:
II
Kapcsolóval:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa LED-es 3W GU10 fehér/króm 32cm FOX