EGLO - Asztali lámpa LED-es 4,5W 550lm 4000K LAROA fehér SN126201 - 96435
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 3.5 W
Effektív fényáram - 550 lm
Foglalat - egyéb
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpatest fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126201
Gyártói cikkszám
96435
Gyártói típuskód
96435
Rendszer teljesítmény:
3.5 W
Effektív fényáram:
550 lm
Foglalat:
egyéb
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatest fajtája:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Magasság / mélység:
325 mm
Hajlítható:
Nem
Fényszabályozó kapcsoló:
Igen
Szerelési mód:
talp
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrás:
egyéb
Érintésvédelem:
II
Búra anyaga:
egyéb
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
4.5-4.5 W
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Igen
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Fényszín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Szélesség:
120 mm
Hosszúság:
480 mm