Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Asztali lámpa LED-es 550lm 4000K LAROA SN101098 - 96438

MásolásMásolás
EGLO - Asztali lámpa LED-es 550lm 4000K LAROA SN101098

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Szerelési mód - talp

  • Falra szerelhető - Nem

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759964382

Sonepar cikkszám

SN101098

Gyártói cikkszám

96438

Gyártói típuskód

96438

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Szerelési mód:

talp

Falra szerelhető:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés Touch and Dim:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Kapcsolóval:

Igen

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Érintésvédelem:

II

Rendszer teljesítmény:

4.5 W

Effektív fényáram:

550 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Szélesség:

120 mm

Magasság / mélység:

325 mm

Hosszúság:

480 mm

Asztali lámpa LED-es 550lm 4000K LAROA