EGLO - Asztali lámpa LED-es GU10 3W acél lila/króm 32cm FOX GT97696 - 92874
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Fényforrással - Igen
Magasság / mélység - 320 mm
Hajlítható - Igen
Fényszabályozó kapcsoló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759928742
Sonepar cikkszám
GT97696
Gyártói cikkszám
92874
Gyártói típuskód
92874
Foglalat:
GU10
Fényforrással:
Igen
Magasság / mélység:
320 mm
Hajlítható:
Igen
Fényszabályozó kapcsoló:
Nem
Beállítható:
Igen
Szerelési mód:
talp
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Érintésvédelem:
II
Alkalmas fényforrások számához:
1
Kapcsolóval:
Igen
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Fényszín:
fehér