EGLO - Asztali lpt E14 40W feh m:26cm d:15cm Trondio SN141515 - 93046
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 40 W
Foglalat - E14
Lámpatest fajtája - egyéb
Fényforrással - Nem
Magasság / mélység - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN141515
Gyártói cikkszám
93046
Gyártói típuskód
Trondio 93046
Rendszer teljesítmény:
40 W
Foglalat:
E14
Lámpatest fajtája:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Magasság / mélység:
270 mm
Szerelési mód:
talp
Ház anyaga:
egyéb
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrás:
egyéb
Érintésvédelem:
II
Alkalmas fényforrások számához:
1
Búra anyaga:
egyéb
Kapcsolóval:
Igen
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Falra szerelhető:
Nem
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Átmérő:
150 mm