EGLO - Beépíthető LED-es lpt 1x5W GU10 400lm 3000K matt nikkel Nikk SN013817 - 94264
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Foglalat - GU10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759942649
Sonepar cikkszám
SN013817
Gyártói cikkszám
94264
Gyártói típuskód
94264
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Foglalat:
GU10
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED-es mennyezeti 18W fehér d:38,5cm Carpi 1