EGLO - Bútorvilágító 3x3W LED-es 780lm 3000K KOB LED IP20 SN014176 - 93707
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 6.9 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759937072
Sonepar cikkszám
SN014176
Gyártói cikkszám
93707
Gyártói típuskód
93707
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
6.9 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
nikkel
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
70 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
25 mm
Falra szerelhető:
Igen