Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Bútorvilágító 3x4W LED-es 60lm 3000K IP20 SN095261 - 94685

MásolásMásolás
EGLO - Bútorvilágító 3x4W LED-es 60lm 3000K IP20 SN095261

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 12 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759946852

Sonepar cikkszám

SN095261

Gyártói cikkszám

94685

Gyártói típuskód

94685

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

12 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

ezüst

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

300 mm

Érintésvédelem:

nélkül

Magasság / mélység:

60 mm

Falra szerelhető:

Igen

Bútorvilágító 3x4W LED-es 60lm 3000K IP20