Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Csillár 2x 60W E27 m.nikkel/opál Optica IP20 GT20549 - 86815

MásolásMásolás
EGLO - Csillár 2x 60W E27 m.nikkel/opál Optica IP20 GT20549

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 445 mm

  • Ház anyaga - acél

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759868154

Sonepar cikkszám

GT20549

Gyártói cikkszám

86815

Gyártói típuskód

86815 (13976)

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Átmérő:

445 mm

Ház anyaga:

acél

Fényforrás:

izzólámpa

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Búra anyaga:

üveg opál

Ingahossz:

1100-1100 mm

Védettség:

IP20

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

2

Raszter típusa:

nélkül

Névleges feszültség:

220-240 V

Reflektor:

nélkül

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Függesztékkel szállítva:

Igen

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Magasság / mélység:

1100 mm

Érintésvédelem:

I

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 2x 60W E27 m.nikkel/opál Optica