EGLO - Csillár 2x 60W E27 m.nikkel/opál Optica IP20 GT91144 - 86813
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Átmérő - 280 mm
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759868130
Sonepar cikkszám
GT91144
Gyártói cikkszám
86813
Gyártói típuskód
86813
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Átmérő:
280 mm
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Búra anyaga:
üveg opál
Ingahossz:
1100-1100 mm
Védettség:
IP20
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
nem szükséges
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Lámpateljesítmény:
60-60 W