EGLO - Csillár 3x 60W E14 bronz/pezsgő Marbella GT08045 - 85856
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 180 W
Ház színe - bronz
Foglalat - E14
Átmérő - 370 mm
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759858568
Sonepar cikkszám
GT08045
Gyártói cikkszám
85856
Gyártói típuskód
85856
Rendszer teljesítmény:
180 W
Ház színe:
bronz
Foglalat:
E14
Átmérő:
370 mm
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
egyéb
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Búra anyaga:
üveg matt/szatinált
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
3
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
410 mm
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 3x 60W E14 bronz/pezsgő Marbella