EGLO - Csillár 3x7W E27 LED matt nikkel fehér Batista3 IP20 GT95642 - 93189
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Hosszúság - 720 mm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759931896
Sonepar cikkszám
GT95642
Gyártói cikkszám
93189
Gyártói típuskód
93189
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Hosszúság:
720 mm
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
izzólámpa
Védettség:
IP20
Névleges feszültség:
220-240 V
Szélesség:
120 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 3x7W E27 LED matt nikkel fehér Batista3