Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fali halogén lpt 1x 40W 230V G9 króm Sticker GT08374 - 85828

MásolásMásolás
EGLO - Fali halogén lpt 1x 40W 230V G9 króm Sticker GT08374

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Foglalat - G9

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759858285

Sonepar cikkszám

GT08374

Gyártói cikkszám

85828

Gyártói típuskód

85828

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali halogén lpt 1x 40W 230V G9 króm Sticker