EGLO - Fali halogén lpt 1x 40W 230V G9 matt-nikkel Ona1 IP20 GT25734 - 87357
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 33 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759873578
Sonepar cikkszám
GT25734
Gyártói cikkszám
87357
Gyártói típuskód
87357
Rendszer teljesítmény:
33 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Ház színe:
nikkel
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G9
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
170 mm
Szélesség:
75 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen