Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fali halogén lpt 2x 40W 230V G9 matt-nikkel ONA IP20 GT24861 - 87364

MásolásMásolás
EGLO - Fali halogén lpt 2x 40W 230V G9 matt-nikkel ONA IP20 GT24861

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 33 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759873646

Sonepar cikkszám

GT24861

Gyártói cikkszám

87364

Gyártói típuskód

87364

Rendszer teljesítmény:

33 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Ház színe:

nikkel

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

550 mm

Szélesség:

100 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Alkalmas fényforrások számához:

2

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt. 1x5W 12V IP20 mnikkel/fehér Taberno