Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fali halogén lpt 4x 40W 230V G9 króm Kio IP20 GT07987 - 83733

MásolásMásolás
EGLO - Fali halogén lpt 4x 40W 230V G9 króm Kio IP20 GT07987

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759837334

Sonepar cikkszám

GT07987

Gyártói cikkszám

83733

Gyártói típuskód

83733

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

640 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali halogén lpt 4x 40W 230V G9 króm Kio