EGLO - Fali halogén lpt Egyenes 2x50W GU10 matt nikkel Tukon IP20 GT80105 - 86012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa
Fényforrással - Igen
Alkalmas fényforrások számához - 2
Foglalat - GU10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759860127
Sonepar cikkszám
GT80105
Gyártói cikkszám
86012
Gyártói típuskód
86012
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
2
Foglalat:
GU10
Ház színe:
nikkel
Névleges feszültség:
220-240 V
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Magasság / mélység:
68 mm
Hosszúság:
530 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali halogén lpt Egyenes 2x50W GU10 matt nikkel Tukon