Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali izóós lpt 2x40W IP44 SN130409 - 99122

MásolásMásolás
EGLO - Fali izóós lpt 2x40W IP44 SN130409

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 0-0 K

  • Rendszer teljesítmény - 80 W

  • Védettség - IP44

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130409

Gyártói cikkszám

99122

Gyártói típuskód

99122

Színhőmérséklet:

0-0 K

Rendszer teljesítmény:

80 W

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

290 mm

Szélesség:

0 mm

Külső átmérő:

0 mm

Érintésvédelem:

I

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

290 mm

Fényszín:

kék

Lámpateljesítmény:

80-80 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Alkalmas fényforrások számához:

0

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Beépítési átmérő:

0 mm

Falra szerelhető:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fali izóós lpt 2x40W IP44