EGLO - Fali izzós lpt 1x 40W E14 nikkel/alabástr Prince 1 IP20 GT16794 - 86428
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 40 W
Védettség - IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759864286
Sonepar cikkszám
GT16794
Gyártói cikkszám
86428
Gyártói típuskód
86428
Rendszer teljesítmény:
40 W
Védettség:
IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
nikkel
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
70 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
280 mm
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Falra szerelhető:
Igen