Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fali izzós lpt 1x 40W E14 nikkel matt állítható ARES1 GT42006 - 86213

MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 1x 40W E14 nikkel matt állítható ARES1 GT42006

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Foglalat - E14

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759862138

Sonepar cikkszám

GT42006

Gyártói cikkszám

86213

Gyártói típuskód

86213

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

E14

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 2x5W 12V 460lm fehér ONO 2