EGLO - Fali izzós lpt 1x 60W E14 matt/nikkel PASCAL 1 IP20 GT58634 - 87791
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759877910
Sonepar cikkszám
GT58634
Gyártói cikkszám
87791
Gyártói típuskód
87791
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
180 mm
Szélesség:
480 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
120 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen