Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali izzós lpt 1x 60W E14 Troy 3 matt nikkel fehér IP20 GT50314 - 85979

MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 1x 60W E14  Troy 3 matt nikkel fehér IP20 GT50314

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Védettség - IP20

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759859794

Sonepar cikkszám

GT50314

Gyártói cikkszám

85979

Gyártói típuskód

85979

Rendszer teljesítmény:

60 W

Védettség:

IP20

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

nikkel

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

178 mm

Búra anyaga:

üveg opál

Szélesség:

250 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

250 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 60W E14 Troy 3 matt nikkel fehér