EGLO - Fali izzós lpt 1x100W E27 IP44 inox Arktic GT47994 - 86993
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Fényforrás - izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759869939
Sonepar cikkszám
GT47994
Gyártói cikkszám
86993
Gyártói típuskód
86993
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt LED-es 16,2W 3000K 1530lm fekete Musero