EGLO - Fali izzós lpt 1x100W E27 line Grafik IP20 GT06237 - 83131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 60 W
Védettség - IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759831318
Sonepar cikkszám
GT06237
Gyártói cikkszám
83131
Gyártói típuskód
83131
Rendszer teljesítmény:
60 W
Védettség:
IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
280 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
290 mm
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Falra szerelhető:
Igen