Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fali izzós lpt 1x10W E27 fekete/tölgy Townshend IP20 SN126758 - 32917

MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 1x10W E27 fekete/tölgy Townshend IP20 SN126758

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 0-0 K

  • Rendszer teljesítmény - 10 W

  • Védettség - IP20

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126758

Gyártói cikkszám

32917

Gyártói típuskód

EGLO Townshend

Színhőmérséklet:

0-0 K

Rendszer teljesítmény:

10 W

Védettség:

IP20

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

egyéb

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

65 mm

Búra anyaga:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Külső átmérő:

0 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

215 mm

Fényszín:

kék

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Alkalmas fényforrások számához:

0

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Beépítési átmérő:

0 mm

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fali izzós lpt 1x10W E27 fekete/tölgy Townshend IP20