EGLO - Fali izzós lpt 1x40W E14 matt réz/réz Milea GT55631 - 89828
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Fényforrás - izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Foglalat - E14
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759898281
Sonepar cikkszám
GT55631
Gyártói cikkszám
89828
Gyártói típuskód
89828
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
E14
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x40W E14 matt réz/réz Milea