Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali izzós lpt 1x40W E27 IP44 SN140742 - 99567

MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 1x40W E27 IP44 SN140742

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 40 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 0 lm

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN140742

Gyártói cikkszám

99567

Gyártói típuskód

99567 EGLO CITY

Rendszer teljesítmény:

40 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

0 lm

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

235 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

0 mm

Külső átmérő:

0 mm

Érintésvédelem:

II

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

260 mm

Fényszín:

kék

Beépítési szélesség:

0 mm

Alkalmas fényforrások számához:

0

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Beépítési átmérő:

0 mm

Falra szerelhető:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fali izzós lpt 1x40W E27 IP44