EGLO - Fali izzós lpt 2x 40W E14 nikkel matt Dakar 1 IP20 GT26614 - 88473
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 80 W
Védettség - IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759884734
Sonepar cikkszám
GT26614
Gyártói cikkszám
88473
Gyártói típuskód
88473
Rendszer teljesítmény:
80 W
Védettség:
IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
nikkel
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
370 mm
Szélesség:
100 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Falra szerelhető:
Igen