EGLO - Fali izzós lpt 2x 40W E14 opál/fehér Zola IP20 GT09297 - 83406
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 80 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759834067
Sonepar cikkszám
GT09297
Gyártói cikkszám
83406
Gyártói típuskód
83406
Rendszer teljesítmény:
80 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E14
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
390 mm
Szélesség:
80 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 2x 40W E14 opál/fehér Zola