EGLO - Fali izzós lpt 2x 40W E14 szatén/króm Mono IP20 GT11741 - 85338
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 80 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759853389
Sonepar cikkszám
GT11741
Gyártói cikkszám
85338
Gyártói típuskód
85338
Rendszer teljesítmény:
80 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-0 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
340 mm
Szélesség:
70 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Falra szerelhető:
Igen