EGLO - Fali izzós lpt 2x 60W E27 opál/fehér ELLA IP20 GT65842 - 83404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 120 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759834043
Sonepar cikkszám
GT65842
Gyártói cikkszám
83404
Gyártói típuskód
83404
Rendszer teljesítmény:
120 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Külső átmérő:
350 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Falra szerelhető:
Igen