Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali izzós lpt 2x40W E14 húzókapcsolós bronz Savoy IP20 SN023187 - 82752

MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 2x40W E14 húzókapcsolós bronz Savoy IP20 SN023187

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 80 W

  • Védettség - IP20

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Ház színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759827526

Sonepar cikkszám

SN023187

Gyártói cikkszám

82752

Gyártói típuskód

82752

Rendszer teljesítmény:

80 W

Védettség:

IP20

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

egyéb

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

410 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

160 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Fali izzós lpt 2x40W E14 húzókapcsolós bronz Savoy