Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali izzós lpt 3W GU10 IP20 SN141206 - 94584

MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 3W GU10 IP20 SN141206

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 240 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN141206

Gyártói cikkszám

94584

Gyártói típuskód

94584

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

240 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

GU10

Alkalmas függesztésre:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

165 mm

Búra anyaga:

egyéb

Szélesség:

70 mm

Érintésvédelem:

I

Működtető:

nem szükséges

Alkalmas fényforrások számához:

1

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Falra szerelhető:

Igen

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fali izzós lpt 3W GU10 IP20