Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali izzós lpt 3x 40W E14 nikkel matt Dakar 1 IP20 GT49671 - 88475

MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 3x 40W E14 nikkel matt Dakar 1 IP20 GT49671

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 120 W

  • Védettség - IP20

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759884758

Sonepar cikkszám

GT49671

Gyártói cikkszám

88475

Gyártói típuskód

88475

Rendszer teljesítmény:

120 W

Védettség:

IP20

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

nikkel

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Külső átmérő:

295 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 3x 40W E14 nikkel matt Dakar 1