Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fali izzós lpt 3x 40W E14 szatén króm Mono IP20 GT38104 - 85339

MásolásMásolás
EGLO - Fali izzós lpt 3x 40W E14 szatén króm Mono IP20 GT38104

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 120 W

  • Védettség - IP20

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759853396

Sonepar cikkszám

GT38104

Gyártói cikkszám

85339

Gyártói típuskód

85339

Rendszer teljesítmény:

120 W

Védettség:

IP20

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

590 mm

Szélesség:

70 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 3x 40W E14 szatén króm Mono